Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-58-W66

  • ERIKS:11357371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
58 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
52 mm
L1
142 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm