Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-49-W66

  • ERIKS:11357370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,30 €/ Unitéhors TVA

3,99 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
49 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
30 mm
H
44 mm
L1
122 mm
L2
90 mm
ØD1
49 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm