3,08 €/ Unitéhors TVA
3,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 46 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 30 mm |
H | 41 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 90 mm |
ØD1 | 46 mm |
ØD4 | 14 mm |
S | 5 mm |