Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-43-W66

  • ERIKS:981230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
43 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
30 mm
H
38 mm
L1
120 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm