2,74 €/ Unitéhors TVA
3,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 39 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 30 mm |
H | 34 mm |
L1 | 110 mm |
L2 | 84 mm |
ØD1 | 39 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 5 mm |