Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-36-W1

  • ERIKS:11357348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,97 €/ Unitéhors TVA

2,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
36 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
30 mm
H
32 mm
L1
106 mm
L2
80 mm
ØD1
36 mm
ØD4
11 mm
S
5 mm