0,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 31 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 25 mm |
H | 27 mm |
L1 | 90 mm |
L2 | 64 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |