Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-28.5-W66

  • ERIKS:11357365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,06 €/ Unitéhors TVA

1,28 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
28.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
25 mm
H
24 mm
L1
90 mm
L2
64 mm
ØD1
28.5 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm