Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-26-W1

  • ERIKS:11357345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
26 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
25 mm
H
22 mm
L1
84 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm