Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-23-W1

  • ERIKS:11357344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,72 €/ Unitéhors TVA

0,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
23 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
25 mm
H
19 mm
L1
82 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm