Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-19-W66

  • ERIKS:866342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,61 €/ Unitéhors TVA

0,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
20 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm