0,43 €/ Unitéhors TVA
0,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 15.5 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 20 mm |
H | 12 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 15.5 mm |
ØD4 | 6.6 mm |
S | 2 mm |