Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-115-W1

  • ERIKS:11357361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,52 €/ Unitéhors TVA

12,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
115 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
109 mm
L1
226 mm
L2
186 mm
ØD1
115 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm