14,84 €/ Unitéhors TVA
17,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 109 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 104 mm |
L1 | 220 mm |
L2 | 180 mm |
ØD1 | 109 mm |
ØD4 | 18 mm |
S | 8 mm |