Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1593-103-W66

  • ERIKS:14396437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,57 €/ Unitéhors TVA

17,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
103 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1593
B
40 mm
H
98 mm
L1
214 mm
L2
174 mm
ØD1
103 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm