9,17 €/ Unitéhors TVA
11,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 103 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1593 |
B | 40 mm |
H | 98 mm |
L1 | 214 mm |
L2 | 174 mm |
ØD1 | 103 mm |
ØD4 | 18 mm |
S | 8 mm |