0,40 €/ Unitéhors TVA
0,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 9 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 20 mm |
H | 6 mm |
L1 | 27 mm |
L2 | 18 mm |
L3 | 33.5 mm |
ØD1 | 9 mm |
ØD4 | 6.6 mm |
S | 2 mm |