Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-7-W1

  • ERIKS:11357308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
7 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1592
B
16 mm
H
5 mm
L1
22 mm
L2
14 mm
L3
27.5 mm
ØD1
7 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm