Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-61-W66

  • ERIKS:11357338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
61 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
57 mm
L1
80 mm
L2
60 mm
L3
118.5 mm
ØD1
61 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm