4,62 €/ Unitéhors TVA
5,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 58 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 78 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 115 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD4 | 18 mm |
S | 8 mm |