Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-52-W66

  • ERIKS:11357336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,50 €/ Unitéhors TVA

9,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
52 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
47 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
L3
110 mm
ØD1
52 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm