Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-49-W1

  • ERIKS:11357321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
49 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
44 mm
L1
73 mm
L2
53 mm
L3
105.5 mm
ØD1
49 mm
ØD4
18 mm
S
8 mm