Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-46-W1

  • ERIKS:11357320
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,66 €/ Unitéhors TVA

3,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
46 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
41 mm
L1
70 mm
L2
50 mm
L3
98 mm
ØD1
46 mm
ØD4
18 mm
S
5 mm