4,19 €/ Unitéhors TVA
5,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 43 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 38 mm |
L1 | 68 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 94.5 mm |
ØD1 | 43 mm |
ØD4 | 18 mm |
S | 5 mm |