Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-39-W66

  • ERIKS:11357332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
39 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
34 mm
L1
59 mm
L2
43 mm
L3
83.5 mm
ØD1
39 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm