2,30 €/ Unitéhors TVA
2,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 39 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 40 mm |
H | 34 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 43 mm |
L3 | 83.5 mm |
ØD1 | 39 mm |
ØD4 | 14 mm |
S | 5 mm |