Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-36-W1

  • ERIKS:11357317
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
36 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1592
B
40 mm
H
32 mm
L1
57 mm
L2
41 mm
L3
81 mm
ØD1
36 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm