Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-28.5-W66

  • ERIKS:11357329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,53 €/ Unitéhors TVA

3,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
28.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1592
B
30 mm
H
24 mm
L1
53 mm
L2
37 mm
L3
73 mm
ØD1
28.5 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm