Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-26-W66

  • ERIKS:11357328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
26 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1592
B
30 mm
H
22 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
L3
70 mm
ØD1
26 mm
ØD4
14 mm
S
5 mm