1,33 €/ Unitéhors TVA
1,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 23 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 30 mm |
H | 19 mm |
L1 | 51 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 67 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD4 | 14 mm |
S | 5 mm |