0,75 €/ Unitéhors TVA
0,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 19 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 25 mm |
H | 15 mm |
L1 | 43 mm |
L2 | 28 mm |
L3 | 55.5 mm |
ØD1 | 19 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |