0,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 15.5 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 25 mm |
H | 12 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 52 mm |
ØD1 | 15.5 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |