Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat lourd DIN1592-15.5-W1

  • ERIKS:11357311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
15.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1592
B
25 mm
H
12 mm
L1
41 mm
L2
26 mm
L3
52 mm
ØD1
15.5 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm