0,77 €/ Unitéhors TVA
0,93 €TVA incluse
845 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 13 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1592 |
B | 25 mm |
H | 9 mm |
L1 | 40 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 49.5 mm |
ØD1 | 13 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |