Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-9-W1

  • ERIKS:11357381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,32 €/ Unitéhors TVA

0,39 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
16 mm
H
6 mm
L1
48 mm
L2
32 mm
ØD1
9 mm
ØD4
5.5 mm
S
1.5 mm