Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-58-W1

  • ERIKS:11357396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,11 €/ Unitéhors TVA

2,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
58 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
30 mm
H
52 mm
L1
138 mm
L2
110 mm
ØD1
58 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm