Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-49-W66

  • ERIKS:11357410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
49 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1597
B
30 mm
H
44 mm
L1
118 mm
L2
90 mm
ØD1
49 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm