Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-46-W66

  • ERIKS:11357409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,02 €/ Unitéhors TVA

2,44 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
46 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1597
B
25 mm
H
41 mm
L1
114 mm
L2
90 mm
ØD1
46 mm
ØD4
9 mm
S
3 mm