1,37 €/ Unitéhors TVA
1,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 39 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 34 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 84 mm |
ØD1 | 39 mm |
ØD4 | 9 mm |
S | 3 mm |