1,73 €/ Unitéhors TVA
2,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 36 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 32 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 80 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD4 | 9 mm |
S | 3 mm |