Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-36-W1

  • ERIKS:11357390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,33 €/ Unitéhors TVA

1,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
36 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
25 mm
H
32 mm
L1
104 mm
L2
80 mm
ØD1
36 mm
ØD4
9 mm
S
3 mm