1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 33 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 29 mm |
L1 | 92 mm |
L2 | 72 mm |
ØD1 | 33 mm |
ØD4 | 6.6 mm |
S | 2 mm |