Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-33-W1

  • ERIKS:11357389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,12 €/ Unitéhors TVA

1,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
33 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
20 mm
H
29 mm
L1
92 mm
L2
72 mm
ØD1
33 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm