Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-28.5-W66

  • ERIKS:11357404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
28.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1597
B
20 mm
H
24 mm
L1
84 mm
L2
64 mm
ØD1
28.5 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm