Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-26-W1

  • ERIKS:11357386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,56 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
26 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
20 mm
H
22 mm
L1
78 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm