Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-23-W1

  • ERIKS:11357385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,55 €/ Unitéhors TVA

0,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
23 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
20 mm
H
19 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm