Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-15.5-W1

  • ERIKS:11357383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
15.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1597
B
16 mm
H
12 mm
L1
56 mm
L2
40 mm
ØD1
15.5 mm
ØD4
5.5 mm
S
1.5 mm