Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1597-13-W66

  • ERIKS:11357400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
13 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1597
B
16 mm
H
9 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
ØD1
13 mm
ØD4
5.5 mm
S
1.5 mm