0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 7 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 16 mm |
H | 5 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 31.5 mm |
ØD1 | 7 mm |
ØD4 | 6.6 mm |
S | 2 mm |