Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-61-W1

  • ERIKS:11356972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
61 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
40 mm
H
56 mm
L1
77 mm
L2
58 mm
L3
111.5 mm
ØD1
61 mm
ØD4
14 mm
S
4 mm